Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtleiter Verstärker - LV463.7/L4-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LV463.7/L4-M8
Artikeldetailsicht 1, LV463.7/L4-M8
Artikeldetailsicht 2, LV463.7/L4-M8
Artikel-Nr.:
     6682-50122456
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50122456
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker

Sonderausführung: Zeitfunktion
Lichtquelle: LED
Versorgungsspannung: 12 ... 24 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt
Schaltausgang 2: Transistor, PNP
Schaltfrequenz: 2.500 Hz
Schnittstelle: IO-Link
Anschluss: Rundstecker, M8, 4 -polig
Abmessungen: 10 mm x 31,5 mm x 72 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Anzeige: LED
Bedienelemente: Schiebeschalter, Wipp-Druckschalter

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
72 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
31.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Lichtleiter Verstärker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 197,97*
€ 224,21*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 199,75*
€ 225,39*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 200,12*
€ 230,32*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 210,23*
€ 236,79*
Lager 6682
5 Tage
143
€ 15,90*
ab € 252,49*
€ 281,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,94*
€ 335,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,39*
€ 333,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,55*
€ 323,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,78*
€ 319,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,49*
€ 300,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50107276
ab € 14,49*
Zubehör
Leuze electronic
50120869
ab € 3,12*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 448,68*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,29*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 9,84*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,26*
Zubehör
Leuze electronic
50130852
ab € 20,52*
Zubehör
Leuze electronic
50130853
ab € 30,75*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 8,04*
Zubehör
Leuze electronic
50130855
ab € 8,87*
Zubehör
Leuze electronic
50130856
ab € 11,29*
Zubehör
Leuze electronic
50130857
ab € 18,27*
Zubehör
Leuze electronic
50130858
ab € 26,27*
Zubehör
Leuze electronic
50130859
ab € 33,11*
Zubehör
Leuze electronic
50130869
ab € 7,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.