Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster Hintergrundausblendung - HRTR 53/66,5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, HRTR 53/66,5000
Artikeldetailsicht 1, HRTR 53/66,5000
Artikeldetailsicht 2, HRTR 53/66,5000
Artikel-Nr.:
     6682-50121900
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50121900
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Sonderausführung: HYGIENE-Design
Grenzreichweite: 0,005 ... 0,4 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN)
Schaltfrequenz: 1.000 Hz
Anschluss: Leitung, 5.000 mm, 4 -adrig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 14 mm x 35,6 mm x 20,3 mm
Werkstoff Gehäuse: Edelstahl
Bedienelemente: Mehrgang-Spindel
Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 55 °C
Schutzart: IP 67, IP 69K

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
20.3 mm
Breite:
14 mm
Höhe:
35.6 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichttaster, lichttaster, Taster Hintergrundausblendung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,44*
€ 323,42*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 288,29*
€ 324,70*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 292,22*
€ 329,09*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 351,50*
€ 396,14*
14 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 372,43*
€ 419,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,14*
€ 471,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,40*
€ 469,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,56*
€ 450,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,33*
€ 441,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,50*
€ 418,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50145361
ab € 131,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.