Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärer Barcodeleser - BCL 358i OM 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, BCL 358i OM 100
Artikeldetailsicht 1, BCL 358i OM 100
Artikeldetailsicht 2, BCL 358i OM 100
Masszeichnung 1, BCL 358i OM 100
Artikel-Nr.:
     6682-50120754
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50120754
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Funktionen: AutoControl, AutoConfig, AutoReflAct, Codefragment Technik, Justage Mode, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich
Scanrate, typisch: 1.000 scans/s
Lesedistanz: 40 ... 300 mm
Lesetechnik: Schwenkspiegelscanner
Lichtstrahlaustritt: Nullage seitlich unter Winkel von 90°
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Wählbare Ein-/Ausgänge: 2 St.
Schnittstelle: EtherNet IP, USB 2.0
Anschluss: Steckerleiste
Abmessungen: 125 mm x 58 mm x 110 mm
Anzeige: LED
Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 40 °C
Zulassungen: c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
110 mm
Breite:
125 mm
Höhe:
58 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.809,56*
€ 3.009,83*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 2.821,28*
€ 3.015,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.071,43*
€ 3.273,48*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.127,41*
€ 3.338,35*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.015,09*
€ 3.587,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.996,69*
€ 3.566,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.905,66*
€ 3.457,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.851,78*
€ 3.393,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.821,28*
€ 3.357,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50020501
ab € 9,55*
Zubehör
Leuze electronic
50027375
ab € 95,93*
Zubehör
Leuze electronic
50108991
ab € 45,30*
Zubehör
Leuze electronic
50109832
ab € 146,42*
Zubehör
Leuze electronic
50111224
ab € 132,55*
Zubehör
Leuze electronic
50112155
ab € 35,11*
Zubehör
Leuze electronic
50117011
ab € 7,41*
Zubehör
Leuze electronic
50120796
ab € 372,70*
Zubehör
Leuze electronic
50120797
ab € 262,48*
Zubehör
Leuze electronic
50121433
ab € 16,64*
Zubehör
Leuze electronic
50121434
ab € 104,77*
Zubehör
Leuze electronic
50121435
ab € 99,75*
Zubehör
Leuze electronic
50124941
ab € 75,04*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,32*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.