Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Empfänger - CML720i-R05-240.R/L-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, CML720i-R05-240.R/L-M12
Artikeldetailsicht 1, CML720i-R05-240.R/L-M12
Artikeldetailsicht 2, CML720i-R05-240.R/L-M12
Masszeichnung 1, CML720i-R05-240.R/L-M12
Masszeichnung 2, CML720i-R05-240.R/L-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50119987
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50119987
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Betriebsreichweite: 0,1 ... 3,5 m
Messfeldlänge: 240 mm
Strahlabstand: 5 mm
Zykluszeit: 1,84 ms
Ansprechzeit pro Strahl: 30 µs
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Schnittstelle: IO-Link
Anschluss: Rundstecker, M12, rückseitig, 8 -polig
Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 263 mm
Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
263 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
35.4 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, Lichtvorhang Empfänger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 920,31*
€ 1.008,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 931,04*
€ 1.013,44*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.115,18*
€ 1.195,37*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.215,94*
€ 1.286,83*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.195,37*
€ 1.422,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.162,99*
€ 1.383,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.139,48*
€ 1.355,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.124,51*
€ 1.338,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.115,18*
€ 1.327,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,24*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,15*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,35*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,90*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,11*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,14*
Zubehör
Leuze electronic
429029
ab € 20,59*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,00*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,47*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 39,20*
Zubehör
Leuze electronic
50114694
ab € 49,96*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 82,69*
Zubehör
Leuze electronic
50120999
ab € 44,43*
Zubehör
Leuze electronic
50121000
ab € 50,86*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 477,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.