Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Empfänger - CML720i-R05-2160.A/CV-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, CML720i-R05-2160.A/CV-M12
Artikeldetailsicht 1, CML720i-R05-2160.A/CV-M12
Artikeldetailsicht 2, CML720i-R05-2160.A/CV-M12
Masszeichnung 1, CML720i-R05-2160.A/CV-M12
Masszeichnung 2, CML720i-R05-2160.A/CV-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50119822
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50119822
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Betriebsreichweite: 0,1 ... 3,5 m
Messfeldlänge: 2.160 mm
Strahlabstand: 5 mm
Zykluszeit: 13,36 ms
Ansprechzeit pro Strahl: 30 µs
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Analogausgänge: 2 St., Spannung, Strom
Anschluss: Rundstecker, M12, axial, 8 -polig
Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 2.235 mm
Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
2235 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
35.4 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, Lichtvorhang Empfänger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.549,54*
€ 3.660,32*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.554,60*
€ 3.665,41*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 4.283,21*
€ 4.398,09*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.663,47*
€ 4.779,57*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.398,09*
€ 5.233,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.373,32*
€ 5.204,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.306,28*
€ 5.124,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.283,21*
€ 5.097,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,22*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,20*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,28*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,90*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,25*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,25*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,08*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,55*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 39,32*
Zubehör
Leuze electronic
50114694
ab € 49,96*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 82,68*
Zubehör
Leuze electronic
50120999
ab € 44,35*
Zubehör
Leuze electronic
50121000
ab € 50,90*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 474,21*
Zubehör
Leuze electronic
50122338
ab € 162,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.