Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Empfänger - CML720i-R05-1680.A/L-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, CML720i-R05-1680.A/L-M12
Artikeldetailsicht 1, CML720i-R05-1680.A/L-M12
Artikeldetailsicht 2, CML720i-R05-1680.A/L-M12
Masszeichnung 1, CML720i-R05-1680.A/L-M12
Masszeichnung 2, CML720i-R05-1680.A/L-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50119735
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50119735
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Betriebsreichweite: 0,1 ... 3,5 m
Messfeldlänge: 1.680 mm
Strahlabstand: 5 mm
Zykluszeit: 10,48 ms
Ansprechzeit pro Strahl: 30 µs
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Schnittstelle: IO-Link
Anschluss: Rundstecker, M12, axial, 8 -polig
Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 1.755 mm
Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
1755 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
35.4 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, Lichtvorhang Empfänger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.838,29*
€ 2.917,75*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.843,34*
€ 2.922,80*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 3.420,89*
€ 3.502,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.725,82*
€ 3.805,28*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.800,67*
€ 3.881,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.502,66*
€ 4.168,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.480,99*
€ 4.142,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.437,65*
€ 4.090,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.423,20*
€ 4.073,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.420,89*
€ 4.070,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,02*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,19*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,16*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,90*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,17*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,16*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,15*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,43*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 39,29*
Zubehör
Leuze electronic
50114694
ab € 49,76*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 83,19*
Zubehör
Leuze electronic
50120999
ab € 44,40*
Zubehör
Leuze electronic
50121000
ab € 50,90*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 474,48*
Zubehör
Leuze electronic
50122338
ab € 162,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.