Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Sender - CML720i-T05-1040.R-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, CML720i-T05-1040.R-M12
Artikeldetailsicht 1, CML720i-T05-1040.R-M12
Artikeldetailsicht 2, CML720i-T05-1040.R-M12
Masszeichnung 1, CML720i-T05-1040.R-M12
Masszeichnung 2, CML720i-T05-1040.R-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50119461
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50119461
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung
Betriebsreichweite: 0,1 ... 3,5 m
Messfeldlänge: 1.040 mm
Strahlabstand: 5 mm
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Zykluszeit: 6,64 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, rückseitig, 5 -polig
Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 1.063 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
1063 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
35.4 mm
Weitere Suchbegriffe: lichtvorhang leuze, lichtgitter, Lichtvorhang Sender
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.438,22*
€ 1.527,17*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.422,88*
€ 1.534,93*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.476,06*
€ 1.554,66*
Frei Haus
ab € 1.639,25*
€ 1.724,52*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.766,85*
€ 1.854,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.854,95*
€ 2.207,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.834,26*
€ 2.182,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.792,87*
€ 2.133,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.779,08*
€ 2.117,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.766,85*
€ 2.102,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 26,17*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 30,90*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 37,97*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,84*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,30*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,31*
Zubehör
Leuze electronic
429029
ab € 17,94*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,81*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 19,82*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 31,58*
Zubehör
Leuze electronic
50114694
ab € 41,22*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 71,46*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 450,17*
Zubehör
Leuze electronic
50122338
ab € 140,08*
Zubehör
Leuze electronic
50122339
ab € 249,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.