Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Sender - CML720i-T40-930.A-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, CML720i-T40-930.A-M12
Artikeldetailsicht 1, CML720i-T40-930.A-M12
Artikeldetailsicht 2, CML720i-T40-930.A-M12
Masszeichnung 1, CML720i-T40-930.A-M12
Masszeichnung 2, CML720i-T40-930.A-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50119443
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50119443
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung
Betriebsreichweite: 0,3 ... 7 m
Messfeldlänge: 930 mm
Strahlabstand: 40 mm
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Zykluszeit: 1,12 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, axial, 5 -polig
Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 1.035 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
1035 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
35.4 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, Lichtvorhang Sender
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 481,13*
€ 525,96*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 486,69*
€ 531,31*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 581,34*
€ 639,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 637,20*
€ 695,65*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 645,66*
€ 709,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,12*
€ 760,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,24*
€ 755,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,30*
€ 721,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,05*
€ 710,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,34*
€ 691,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,11*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,10*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,47*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,92*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,29*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,27*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,16*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,50*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 39,24*
Zubehör
Leuze electronic
50114694
ab € 49,78*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 82,57*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 473,27*
Zubehör
Leuze electronic
50122338
ab € 162,39*
Zubehör
Leuze electronic
50122339
ab € 279,95*
Zubehör
Leuze electronic
50129779
ab € 36,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.