Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Sender - CML720i-T10-640.A-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, CML720i-T10-640.A-M12
Artikeldetailsicht 1, CML720i-T10-640.A-M12
Artikeldetailsicht 2, CML720i-T10-640.A-M12
Masszeichnung 1, CML720i-T10-640.A-M12
Masszeichnung 2, CML720i-T10-640.A-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50119408
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50119408
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung
Betriebsreichweite: 0,3 ... 7 m
Messfeldlänge: 640 mm
Strahlabstand: 10 mm
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Zykluszeit: 2,32 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, axial, 5 -polig
Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 715 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
715 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
35.4 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, Lichtvorhang Sender
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 686,58*
€ 734,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 686,36*
€ 740,19*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 700,41*
€ 755,29*
Frei Haus
ab € 769,97*
€ 823,07*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 828,18*
€ 886,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 886,29*
€ 1.054,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 867,37*
€ 1.032,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 850,59*
€ 1.012,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,65*
€ 997,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,18*
€ 985,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,13*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,19*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,54*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,94*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,27*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,27*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,07*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,41*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 39,25*
Zubehör
Leuze electronic
50114694
ab € 50,02*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 82,70*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 474,08*
Zubehör
Leuze electronic
50122338
ab € 161,43*
Zubehör
Leuze electronic
50122339
ab € 282,03*
Zubehör
Leuze electronic
50129779
ab € 36,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.