Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Sender - CML720i-T05-2160.A-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, CML720i-T05-2160.A-M12
Artikeldetailsicht 1, CML720i-T05-2160.A-M12
Artikeldetailsicht 2, CML720i-T05-2160.A-M12
Masszeichnung 1, CML720i-T05-2160.A-M12
Masszeichnung 2, CML720i-T05-2160.A-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50119394
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50119394
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung
Betriebsreichweite: 0,1 ... 3,5 m
Messfeldlänge: 2.160 mm
Strahlabstand: 5 mm
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Zykluszeit: 13,36 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, axial, 5 -polig
Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 2.235 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
2235 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
35.4 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, Lichtvorhang Sender
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.537,92*
€ 2.651,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.543,63*
€ 2.656,36*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 3.057,49*
€ 3.183,77*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.325,56*
€ 3.458,00*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.183,77*
€ 3.788,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.160,23*
€ 3.760,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.091,17*
€ 3.678,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.057,49*
€ 3.638,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,16*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,13*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,47*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,87*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,30*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,22*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,13*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,56*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 39,23*
Zubehör
Leuze electronic
50114694
ab € 49,87*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 83,06*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 475,43*
Zubehör
Leuze electronic
50122338
ab € 162,31*
Zubehör
Leuze electronic
50122339
ab € 280,78*
Zubehör
Leuze electronic
50129779
ab € 36,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.