Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Sender - CML720i-T05-1120.A-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, CML720i-T05-1120.A-M12
Artikeldetailsicht 1, CML720i-T05-1120.A-M12
Artikeldetailsicht 2, CML720i-T05-1120.A-M12
Masszeichnung 1, CML720i-T05-1120.A-M12
Masszeichnung 2, CML720i-T05-1120.A-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50119381
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50119381
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung
Betriebsreichweite: 0,1 ... 3,5 m
Messfeldlänge: 1.120 mm
Strahlabstand: 5 mm
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Zykluszeit: 7,12 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, axial, 5 -polig
Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 1.195 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
1195 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
35.4 mm
Weitere Suchbegriffe: lichtvorhang leuze, lichtgitter, Lichtvorhang Sender
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.472,20*
€ 1.538,45*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.447,84*
€ 1.546,41*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.495,90*
€ 1.567,07*
Frei Haus
ab € 1.672,77*
€ 1.744,69*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.808,85*
€ 1.880,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.880,74*
€ 2.238,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.873,12*
€ 2.229,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.835,44*
€ 2.184,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.813,16*
€ 2.157,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.808,85*
€ 2.152,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 26,28*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 30,94*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,07*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,83*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,36*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,45*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,76*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 19,78*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 31,47*
Zubehör
Leuze electronic
50114694
ab € 41,11*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 71,44*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 451,22*
Zubehör
Leuze electronic
50122338
ab € 140,13*
Zubehör
Leuze electronic
50122339
ab € 249,77*
Zubehör
Leuze electronic
50129779
ab € 34,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.