Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtleiter Verstärker - LV463.7/4-150-M8.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LV463.7/4-150-M8.3
Artikeldetailsicht 1, LV463.7/4-150-M8.3
Artikeldetailsicht 2, LV463.7/4-150-M8.3
Artikel-Nr.:
     6682-50119070
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50119070
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker

Sonderausführung: Zeitfunktion
Lichtquelle: LED
Versorgungsspannung: 12 ... 24 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP
Schaltfrequenz: 2.500 Hz
Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 150 mm, M8, 3 -polig
Abmessungen: 10 mm x 31,5 mm x 72 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Anzeige: LED
Bedienelemente: Schiebeschalter, Wipp-Druckschalter

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
72 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
31.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Lichtleiter Verstärker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 183,59*
€ 210,29*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 182,28*
€ 212,74*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 188,47*
€ 215,09*
Frei Haus
ab € 210,73*
€ 238,54*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 226,47*
€ 257,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,05*
€ 305,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,15*
€ 301,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,40*
€ 292,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,75*
€ 288,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,47*
€ 269,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50120869
ab € 3,13*
Zubehör
Leuze electronic
50130832
ab € 8,06*
Zubehör
Leuze electronic
50130837
ab € 6,21*
Zubehör
Leuze electronic
50130838
ab € 7,25*
Zubehör
Leuze electronic
50130839
ab € 12,29*
Zubehör
Leuze electronic
50130840
ab € 17,02*
Zubehör
Leuze electronic
50130841
ab € 24,79*
Zubehör
Leuze electronic
50130842
ab € 7,29*
Zubehör
Leuze electronic
50130843
ab € 8,03*
Zubehör
Leuze electronic
50130844
ab € 10,15*
Zubehör
Leuze electronic
50130845
ab € 15,35*
Zubehör
Leuze electronic
50130846
ab € 23,18*
Zubehör
Leuze electronic
50130847
ab € 27,53*
Zubehör
Leuze electronic
50130860
ab € 6,18*
Zubehör
Leuze electronic
50130861
ab € 7,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.