Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Empfänger - CML730i-R05-2000.R/CN-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, CML730i-R05-2000.R/CN-M12
Artikeldetailsicht 1, CML730i-R05-2000.R/CN-M12
Artikeldetailsicht 2, CML730i-R05-2000.R/CN-M12
Masszeichnung 1, CML730i-R05-2000.R/CN-M12
Masszeichnung 2, CML730i-R05-2000.R/CN-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50119017
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50119017
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung
Betriebsreichweite: 0,1 ... 4,5 m
Messfeldlänge: 2.000 mm
Strahlabstand: 5 mm
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Zykluszeit: 4,15 ms
Ansprechzeit pro Strahl: 10 µs
Schnittstelle: CANopen
Anschluss: Rundstecker, M12, rückseitig, 8 -polig
Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 2.023 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
2023 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
35.4 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, Lichtvorhang Empfänger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.378,60*
€ 4.495,41*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4.383,65*
€ 4.500,48*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 5.282,20*
€ 5.400,94*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5.751,15*
€ 5.956,10*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5.869,11*
€ 5.987,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.400,94*
€ 6.427,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.380,70*
€ 6.403,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.302,93*
€ 6.310,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.282,20*
€ 6.285,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,17*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,27*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,33*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,88*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,11*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,33*
Zubehör
Leuze electronic
429029
ab € 20,74*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,02*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,52*
Zubehör
Leuze electronic
50040099
ab € 38,38*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 39,40*
Zubehör
Leuze electronic
50114694
ab € 49,98*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 83,06*
Zubehör
Leuze electronic
50118182
ab € 103,82*
Zubehör
Leuze electronic
50118183
ab € 112,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.