Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Empfänger - CML730i-R05-1040.R/CN-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, CML730i-R05-1040.R/CN-M12
Artikeldetailsicht 1, CML730i-R05-1040.R/CN-M12
Artikeldetailsicht 2, CML730i-R05-1040.R/CN-M12
Masszeichnung 1, CML730i-R05-1040.R/CN-M12
Masszeichnung 2, CML730i-R05-1040.R/CN-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50119005
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50119005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung
Betriebsreichweite: 0,1 ... 4,5 m
Messfeldlänge: 1.040 mm
Strahlabstand: 5 mm
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Zykluszeit: 2,23 ms
Ansprechzeit pro Strahl: 10 µs
Schnittstelle: CANopen
Anschluss: Rundstecker, M12, rückseitig, 8 -polig
Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 1.063 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
1063 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
35.4 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, Lichtvorhang Empfänger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.739,56*
€ 2.842,02*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.744,57*
€ 2.847,15*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 3.297,50*
€ 3.414,81*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.590,56*
€ 3.710,17*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.683,06*
€ 3.953,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.414,81*
€ 4.063,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.393,03*
€ 4.037,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.330,40*
€ 3.963,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.300,51*
€ 3.927,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.297,50*
€ 3.924,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,10*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,96*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,18*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 16,00*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,23*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,27*
Zubehör
Leuze electronic
429029
ab € 20,70*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,02*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,45*
Zubehör
Leuze electronic
50040099
ab € 38,26*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 39,49*
Zubehör
Leuze electronic
50114694
ab € 49,86*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 83,10*
Zubehör
Leuze electronic
50118182
ab € 103,62*
Zubehör
Leuze electronic
50118183
ab € 112,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.