Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Empfänger - CML730i-R05-2000.A/CV-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, CML730i-R05-2000.A/CV-M12
Artikeldetailsicht 1, CML730i-R05-2000.A/CV-M12
Artikeldetailsicht 2, CML730i-R05-2000.A/CV-M12
Masszeichnung 1, CML730i-R05-2000.A/CV-M12
Masszeichnung 2, CML730i-R05-2000.A/CV-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50118842
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50118842
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung
Betriebsreichweite: 0,1 ... 4,5 m
Messfeldlänge: 2.000 mm
Strahlabstand: 5 mm
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Analogausgänge: 2 St., Spannung, Strom
Zykluszeit: 4,15 ms
Ansprechzeit pro Strahl: 10 µs
Anschluss: Rundstecker, M12, axial, 8 -polig
Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 2.075 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
2075 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
35.4 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, Lichtvorhang Empfänger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.241,30*
€ 4.344,96*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4.246,36*
€ 4.350,03*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 5.116,77*
€ 5.221,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5.571,02*
€ 5.676,01*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5.685,29*
€ 5.790,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.221,86*
€ 6.214,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.195,99*
€ 6.183,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.128,56*
€ 6.102,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.116,77*
€ 6.088,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,19*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,96*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,17*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,91*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,11*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,25*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,05*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,58*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 39,49*
Zubehör
Leuze electronic
50114694
ab € 50,09*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 82,63*
Zubehör
Leuze electronic
50120999
ab € 44,21*
Zubehör
Leuze electronic
50121000
ab € 51,01*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 477,30*
Zubehör
Leuze electronic
50122338
ab € 162,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.