Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtleiter Verstärker - LV463.7/2T-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LV463.7/2T-M8
Artikeldetailsicht 1, LV463.7/2T-M8
Artikeldetailsicht 2, LV463.7/2T-M8
Artikel-Nr.:
     6682-50118409
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50118409
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
leuze lichtleiterverstärker

Sonderausführung: Zeitfunktion
Lichtquelle: LED
Versorgungsspannung: 12 ... 24 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, NPN
Ein-/Ausgänge wählbar: 1 St.
Schaltfrequenz: 2.500 Hz
Anschluss: Rundstecker, M8, 4 -polig
Abmessungen: 10 mm x 31,5 mm x 72 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Anzeige: LED
Bedienelemente: Schiebeschalter, Wipp-Druckschalter

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
72 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
31.5 mm
Weitere Suchbegriffe: lwl verstärker, Lichtleiter Verstärker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 177,26*
€ 206,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 182,66*
€ 212,06*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 185,53*
€ 216,46*
Frei Haus
ab € 202,32*
€ 236,22*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 218,55*
€ 254,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,98*
€ 303,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,10*
€ 294,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,02*
€ 285,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,97*
€ 278,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,55*
€ 260,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50107276
ab € 15,63*
Zubehör
Leuze electronic
50120869
ab € 3,23*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,55*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 10,21*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,80*
Zubehör
Leuze electronic
50130852
ab € 23,58*
Zubehör
Leuze electronic
50130853
ab € 35,32*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 8,19*
Zubehör
Leuze electronic
50130855
ab € 9,24*
Zubehör
Leuze electronic
50130856
ab € 11,68*
Zubehör
Leuze electronic
50130857
ab € 18,93*
Zubehör
Leuze electronic
50130858
ab € 30,51*
Zubehör
Leuze electronic
50130859
ab € 34,93*
Zubehör
Leuze electronic
50130869
ab € 7,55*
Zubehör
Leuze electronic
50130870
ab € 9,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.