Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtleiter Verstärker - LV461.1/P2-150-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LV461.1/P2-150-M8
Artikeldetailsicht 1, LV461.1/P2-150-M8
Artikeldetailsicht 2, LV461.1/P2-150-M8
Artikel-Nr.:
     6682-50118399
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50118399
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker

Lichtquelle: LED
Versorgungsspannung: 12 ... 24 V, DC
Schaltausgang 1: Transistor, PNP
Schaltausgang 2: Transistor, NPN
Schaltfrequenz: 500 Hz
Anschluss: Rundstecker, 150 mm, M8, 4 -polig
Abmessungen: 10 mm x 31 mm x 62 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Anzeige: LED
Bedienelemente: Mehrgang-Potentiometer, Bedientasten

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
62 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
31 mm
Weitere Suchbegriffe: Lichtleiter Verstärker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 109,73*
€ 134,82*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 108,88*
€ 137,16*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 114,78*
€ 141,01*
Frei Haus
ab € 128,13*
€ 155,70*
Lager 6682
25 Tage
410
€ 15,90*
ab € 138,68*
€ 166,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,67*
€ 198,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,80*
€ 192,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,03*
€ 183,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,74*
€ 177,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,68*
€ 165,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50107276
ab € 14,49*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,27*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 9,84*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,26*
Zubehör
Leuze electronic
50130852
ab € 20,52*
Zubehör
Leuze electronic
50130853
ab € 30,75*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 7,99*
Zubehör
Leuze electronic
50130855
ab € 8,87*
Zubehör
Leuze electronic
50130856
ab € 11,29*
Zubehör
Leuze electronic
50130857
ab € 18,41*
Zubehör
Leuze electronic
50130858
ab € 26,27*
Zubehör
Leuze electronic
50130859
ab € 33,11*
Zubehör
Leuze electronic
50130869
ab € 7,28*
Zubehör
Leuze electronic
50130870
ab € 8,05*
Zubehör
Leuze electronic
50130871
ab € 10,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.