Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex-Lichtschranke polarisiert - PRK18B.T3/2N-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, PRK18B.T3/2N-M12
Artikeldetailsicht 1, PRK18B.T3/2N-M12
Artikeldetailsicht 2, PRK18B.T3/2N-M12
Masszeichnung 1, PRK18B.T3/2N-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50117366
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50117366
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Applikation: Erkennung von hochtransparenten Flaschen, Erkennung von hochtransparenten Folien und Glasscheiben
Sonderausführung: Autokollimation
Grenzreichweite: 0 ... 4,8 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, NPN, hellschaltend
Schaltausgang 2: Transistor, NPN, dunkelschaltend
Schaltfrequenz: 1.500 Hz
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 15 mm x 47 mm x 32,5 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall
Bedienelemente: Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C
Schutzart: IP 67, IP 69K

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
32.5 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
47 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 212,25*
€ 260,89*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 218,26*
€ 267,04*
Lager 6682
15 Tage
3
€ 15,90*
ab € 264,14*
€ 304,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 286,52*
€ 325,86*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 292,33*
€ 331,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,15*
€ 361,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,41*
€ 352,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,84*
€ 338,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,19*
€ 328,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,14*
€ 314,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50003189
ab € 4,32*
Zubehör
Leuze electronic
50003192
ab € 7,59*
Zubehör
Leuze electronic
50020833
ab € 12,56*
Zubehör
Leuze electronic
50117828
ab € 28,65*
Zubehör
Leuze electronic
50117829
ab € 24,70*
Zubehör
Leuze electronic
50117830
ab € 28,48*
Zubehör
Leuze electronic
50124510
ab € 46,44*
Zubehör
Leuze electronic
50125173
ab € 21,93*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,54*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,27*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,29*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,34*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,67*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 19,17*
Zubehör
Leuze electronic
50130672
ab € 13,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.