Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Lichtschranke Empfänger - LE318B.W/4P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LE318B.W/4P
Artikeldetailsicht 1, LE318B.W/4P
Artikeldetailsicht 2, LE318B.W/4P
Masszeichnung 1, LE318B.W/4P
Artikel-Nr.:
     6682-50116850
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50116850
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
leuze einweg-lichtschranke

Sonderausführung: 90° - Winkeloptik
Grenzreichweite: 0 ... 8 m
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend
Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend
Schaltfrequenz: 500 Hz
Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig
Bauform Gehäuse: zylindrisch
Gewindegröße: M18
Abmessungen: 18 mm x 60,4 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C
Schutzart: IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
60.4 mm
Durchmesser:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, empfänger einweg-lichtschranke, Einweg-Lichtschranke Empfänger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 71,86*
€ 92,46*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 75,04*
€ 96,33*
Lager 6682
23 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 90,34*
€ 114,67*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 98,13*
€ 124,43*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,67*
€ 136,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,94*
€ 135,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,49*
€ 121,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50083189
ab € 41,32*
Zubehör
Leuze electronic
50113548
ab € 5,28*
Zubehör
Leuze electronic
50117257
ab € 7,39*
Zubehör
Leuze electronic
50117258
ab € 13,13*
Zubehör
Leuze electronic
50117490
ab € 15,83*
Zubehör
Leuze electronic
50121904
ab € 7,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.