Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrasttaster - KRTM 20M/P-12-6420-S12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, KRTM 20M/P-12-6420-S12
Artikeldetailsicht 1, KRTM 20M/P-12-6420-S12
Artikeldetailsicht 2, KRTM 20M/P-12-6420-S12
Artikel-Nr.:
     6682-50116474
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50116474
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrastscanner
Kontrastsensor
Kontrasttaster
Lichttaster

Sonderausführung: Autokollimation, Synchronisationseingang, Zeitfunktion
Betriebsreichweite: 12 mm, ± 1 mm
Lichtquelle: LED, RGB
Versorgungsspannung: 12 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hell/dunkel umschaltbar
Schaltfrequenz: 50.000 Hz
Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig
Abmessungen: 30 mm x 80 mm x 53 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall
Bedienelemente: Folientastatur

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
53 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
80 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 529,29*
€ 579,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 531,79*
€ 584,88*
Lager 6682
12
€ 15,90*
ab € 640,73*
€ 700,83*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 698,33*
€ 760,80*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,83*
€ 833,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 693,76*
€ 825,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,41*
€ 796,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,37*
€ 783,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,73*
€ 762,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50034049
ab € 62,25*
Zubehör
Leuze electronic
50034050
ab € 48,09*
Zubehör
Leuze electronic
50034051
ab € 50,96*
Zubehör
Leuze electronic
50034118
ab € 33,49*
Zubehör
Leuze electronic
50104574
ab € 16,34*
Zubehör
Leuze electronic
50104575
ab € 16,05*
Zubehör
Leuze electronic
50104576
ab € 21,00*
Zubehör
Leuze electronic
50104577
ab € 21,76*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,33*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,19*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,43*
Zubehör
Leuze electronic
50132432
ab € 35,00*
Zubehör
Leuze electronic
50132536
ab € 11,64*
Zubehör
Leuze electronic
50132537
ab € 18,24*
Zubehör
Leuze electronic
50133802
ab € 11,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.