Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärer Barcodeleser - BCL 348i SN 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, BCL 348i SN 102
Artikeldetailsicht 1, BCL 348i SN 102
Artikeldetailsicht 2, BCL 348i SN 102
Masszeichnung 1, BCL 348i SN 102
Artikel-Nr.:
     6682-50116462
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50116462
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Funktionen: AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Codefragment Technik, Justage Mode, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich
Scanrate, typisch: 1.000 scans/s
Lesedistanz: 50 ... 160 mm
Lesetechnik: Linienscanner
Lichtstrahlaustritt: frontseitig
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Wählbare Ein-/Ausgänge: 2 St.
Schnittstelle: PROFINET, USB 2.0
Anschluss: Steckerleiste
Abmessungen: 95 mm x 44 mm x 68 mm
Anzeige: LED
Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 40 °C
Zulassungen: c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
68 mm
Breite:
95 mm
Höhe:
44 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.277,12*
€ 2.467,79*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 2.293,40*
€ 2.473,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.481,48*
€ 2.685,11*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.527,31*
€ 2.738,33*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.473,11*
€ 2.943,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.451,28*
€ 2.917,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.372,87*
€ 2.823,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.324,28*
€ 2.765,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.293,40*
€ 2.729,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50020501
ab € 9,55*
Zubehör
Leuze electronic
50027375
ab € 95,93*
Zubehör
Leuze electronic
50108991
ab € 45,30*
Zubehör
Leuze electronic
50109832
ab € 146,42*
Zubehör
Leuze electronic
50111224
ab € 132,55*
Zubehör
Leuze electronic
50112155
ab € 35,11*
Zubehör
Leuze electronic
50116467
ab € 317,33*
Zubehör
Leuze electronic
50116471
ab € 216,68*
Zubehör
Leuze electronic
50117011
ab € 7,41*
Zubehör
Leuze electronic
50121433
ab € 16,64*
Zubehör
Leuze electronic
50121434
ab € 104,77*
Zubehör
Leuze electronic
50121435
ab € 99,75*
Zubehör
Leuze electronic
50124941
ab € 75,04*
Zubehör
Leuze electronic
50131256
ab € 385,66*
Zubehör
Leuze electronic
50131258
ab € 513,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.