Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärer Barcodeleser - BCL 348i S L 100 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, BCL 348i S L 100 D
Artikeldetailsicht 1, BCL 348i S L 100 D
Artikeldetailsicht 2, BCL 348i S L 100 D
Masszeichnung 1, BCL 348i S L 100 D
Artikel-Nr.:
     6682-50116446
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50116446
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Funktionen: AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Codefragment Technik, Justage Mode, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich
Scanrate, typisch: 1.000 scans/s
Lesedistanz: 70 ... 670 mm
Lesetechnik: Linienscanner mit Umlenkspiegel
Lichtstrahlaustritt: Seitlich mit Umlenkspiegel
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Wählbare Ein-/Ausgänge: 2 St.
Schnittstelle: PROFINET, USB 2.0
Anschluss: Steckerleiste
Abmessungen: 103 mm x 44 mm x 96 mm
Anzeige: LED, monochromes Grafikdisplay 128 x 32 Pixel
Bedienelemente: Taste(n)
Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 40 °C
Zulassungen: c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
96 mm
Breite:
103 mm
Höhe:
44 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.551,70*
€ 2.721,52*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 2.546,61*
€ 2.726,78*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.788,59*
€ 2.961,13*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.726,78*
€ 3.244,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.687,61*
€ 3.198,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.612,80*
€ 3.109,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.571,17*
€ 3.059,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.546,61*
€ 3.030,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50020501
ab € 9,55*
Zubehör
Leuze electronic
50027375
ab € 95,44*
Zubehör
Leuze electronic
50108991
ab € 45,12*
Zubehör
Leuze electronic
50109832
ab € 147,58*
Zubehör
Leuze electronic
50111224
ab € 133,29*
Zubehör
Leuze electronic
50112155
ab € 34,97*
Zubehör
Leuze electronic
50116467
ab € 317,39*
Zubehör
Leuze electronic
50116471
ab € 215,39*
Zubehör
Leuze electronic
50117011
ab € 7,40*
Zubehör
Leuze electronic
50121433
ab € 16,67*
Zubehör
Leuze electronic
50121434
ab € 104,29*
Zubehör
Leuze electronic
50121435
ab € 98,79*
Zubehör
Leuze electronic
50124941
ab € 75,20*
Zubehör
Leuze electronic
50131256
ab € 385,22*
Zubehör
Leuze electronic
50131258
ab € 514,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.