Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärer Barcodeleser - BCL 348i SF 100 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, BCL 348i SF 100 D
Artikeldetailsicht 1, BCL 348i SF 100 D
Artikeldetailsicht 2, BCL 348i SF 100 D
Masszeichnung 1, BCL 348i SF 100 D
Artikel-Nr.:
     6682-50116440
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50116440
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Funktionen: AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Codefragment Technik, Justage Mode, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich
Scanrate, typisch: 1.000 scans/s
Lesedistanz: 70 ... 445 mm
Lesetechnik: Linienscanner mit Umlenkspiegel
Lichtstrahlaustritt: Seitlich mit Umlenkspiegel
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Wählbare Ein-/Ausgänge: 2 St.
Schnittstelle: PROFINET, USB 2.0
Anschluss: Steckerleiste
Abmessungen: 103 mm x 44 mm x 96 mm
Anzeige: LED, monochromes Grafikdisplay 128 x 32 Pixel
Bedienelemente: Taste(n)
Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 40 °C
Zulassungen: c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
96 mm
Breite:
103 mm
Höhe:
44 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.066,61*
€ 2.213,61*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.074,23*
€ 2.218,66*
Frei Haus
ab € 2.193,20*
€ 2.342,92*
Frei Haus
ab € 2.203,09*
€ 2.364,93*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 2.363,98*
€ 2.516,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.516,74*
€ 2.994,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.478,84*
€ 2.949,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.403,03*
€ 2.859,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.377,77*
€ 2.829,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.363,98*
€ 2.813,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50020501
ab € 9,55*
Zubehör
Leuze electronic
50027375
ab € 95,44*
Zubehör
Leuze electronic
50108991
ab € 45,12*
Zubehör
Leuze electronic
50109832
ab € 147,58*
Zubehör
Leuze electronic
50111224
ab € 133,29*
Zubehör
Leuze electronic
50112155
ab € 34,97*
Zubehör
Leuze electronic
50116467
ab € 317,39*
Zubehör
Leuze electronic
50116471
ab € 215,39*
Zubehör
Leuze electronic
50117011
ab € 7,40*
Zubehör
Leuze electronic
50121433
ab € 16,67*
Zubehör
Leuze electronic
50121434
ab € 104,29*
Zubehör
Leuze electronic
50121435
ab € 98,79*
Zubehör
Leuze electronic
50124941
ab € 75,20*
Zubehör
Leuze electronic
50131256
ab € 385,22*
Zubehör
Leuze electronic
50131258
ab € 514,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.