Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex-Lichtschranke polarisiert - PRK 55/6D.42-S8.3 Ex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, PRK 55/6D.42-S8.3 Ex
Artikeldetailsicht 1, PRK 55/6D.42-S8.3 Ex
Artikeldetailsicht 2, PRK 55/6D.42-S8.3 Ex
Artikel-Nr.:
     6682-50115207
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50115207
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Applikation: Erkennung von hochtransparenten Flaschen
Sonderausführung: Teach-Eingang, Ex-Geschützt
Grenzreichweite: 0 ... 3,5 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN)
Schaltfrequenz: 1.000 Hz
Anschluss: Rundstecker, M8, Edelstahl, 3 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 19,1 mm x 66 mm x 37 mm
Werkstoff Gehäuse: Edelstahl
Bedienelemente: Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 70 °C
Ex-Gerätekategorie: 3
Ex-Zone: 2, 22
Schutzart: IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
37 mm
Breite:
19.1 mm
Höhe:
66 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze electronic reflex-lichtschranke, leuze reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, Reflex-Lichtschranke polarisiert
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 257,80*
€ 313,48*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,16*
€ 313,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 262,78*
€ 319,69*
Lager 6682
11
€ 15,90*
ab € 314,90*
€ 366,20*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,20*
€ 435,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,51*
€ 431,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,86*
€ 403,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,43*
€ 394,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,90*
€ 374,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50106957
ab € 10,96*
Zubehör
Leuze electronic
50106958
ab € 13,01*
Zubehör
Leuze electronic
50106960
ab € 8,58*
Zubehör
Leuze electronic
50106961
ab € 15,11*
Zubehör
Leuze electronic
50112142
ab € 119,99*
Zubehör
Leuze electronic
50116939
ab € 8,59*
Zubehör
Leuze electronic
50130832
ab € 8,36*
Zubehör
Leuze electronic
50130837
ab € 6,41*
Zubehör
Leuze electronic
50130838
ab € 8,00*
Zubehör
Leuze electronic
50130839
ab € 12,74*
Zubehör
Leuze electronic
50130840
ab € 19,78*
Zubehör
Leuze electronic
50130841
ab € 28,61*
Zubehör
Leuze electronic
50130842
ab € 7,55*
Zubehör
Leuze electronic
50130843
ab € 9,02*
Zubehör
Leuze electronic
50130844
ab € 10,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.