Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster Hintergrundausblendung - HRTR 55/66-S,5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, HRTR 55/66-S,5000
Artikeldetailsicht 1, HRTR 55/66-S,5000
Artikeldetailsicht 2, HRTR 55/66-S,5000
Artikel-Nr.:
     6682-50114069
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50114069
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Sonderausführung: Volledelstahl-Gehäuse
Grenzreichweite: 0,005 ... 0,2 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN)
Schaltfrequenz: 1.000 Hz
Anschluss: Leitung, 5.000 mm, 4 -adrig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 14 mm x 35,5 mm x 25 mm
Werkstoff Gehäuse: Edelstahl
Bedienelemente: Mehrgang-Spindel
Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 55 °C
Schutzart: IP 67, IP 69K

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
25 mm
Breite:
14 mm
Höhe:
35.5 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichttaster, lichttaster, Taster Hintergrundausblendung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,40*
€ 279,16*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 246,50*
€ 281,12*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 249,78*
€ 284,91*
Lager 6682
20
€ 15,90*
ab € 300,25*
€ 342,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 326,21*
€ 373,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,88*
€ 408,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,76*
€ 407,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,55*
€ 387,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,42*
€ 380,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,25*
€ 357,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50040269
ab € 5,86*
Zubehör
Leuze electronic
50118542
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.