Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optischer Abstandssensor - AMS 300i 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, AMS 300i 120
Artikeldetailsicht 1, AMS 300i 120
Artikeldetailsicht 2, AMS 300i 120
Artikeldetailsicht 3, AMS 300i 120
Masszeichnung 1, AMS 300i 120
Artikel-Nr.:
     6682-50113662
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50113662
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
leuze abstandssensor
abstandssensor

Vormontiert mit: Montageplatte
Lichtquelle: Laser
Schutzklasse: 2
Messbereich: 200 ... 120.000 mm
Absolutmessgenauigkeit: 2 mm
Reproduzierbarkeit (3 Sigma): 1,5 mm
Verfahrgeschwindigkeit max.: 10 m/s
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Schnittstelle: RS 232, RS 422
Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig
Abmessungen: 84 mm x 166,5 mm x 159 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall
Anzeige: LC-Display, LED
Umgebungstemperatur Betrieb: -5 ... 50 °C
Schutzart: IP 65

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
159 mm
Breite:
84 mm
Höhe:
166.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Optischer Abstandssensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.074,13*
€ 3.215,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.079,13*
€ 3.220,44*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 3.703,18*
€ 3.858,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.030,06*
€ 4.191,07*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.858,97*
€ 4.592,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.809,57*
€ 4.533,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.735,78*
€ 4.445,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.703,18*
€ 4.406,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50035630
ab € 114,14*
Zubehör
Leuze electronic
50038538
ab € 38,85*
Zubehör
Leuze electronic
50040097
ab € 27,70*
Zubehör
Leuze electronic
50104169
ab € 106,94*
Zubehör
Leuze electronic
50104170
ab € 85,64*
Zubehör
Leuze electronic
50104171
ab € 44,86*
Zubehör
Leuze electronic
50104172
ab € 38,49*
Zubehör
Leuze electronic
50104361
ab € 27,94*
Zubehör
Leuze electronic
50104362
ab € 134,64*
Zubehör
Leuze electronic
50104363
ab € 413,95*
Zubehör
Leuze electronic
50104364
ab € 166,54*
Zubehör
Leuze electronic
50104365
ab € 659,41*
Zubehör
Leuze electronic
50104366
ab € 1.037,20*
Zubehör
Leuze electronic
50104479
ab € 1.092,57*
Zubehör
Leuze electronic
50107255
ab € 184,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.