Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze AMS 300i 120 opt. Abstandssensor 200-120.000mm RS232 RS422 50113662


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0760347
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50113662
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
leuze abstandssensor
abstandssensor
Vormontiert mit: Montageplatte, Lichtquelle: Laser, Schutzklasse: 2, Messbereich: 200 ... 120.000 mm, Absolutmessgenauigkeit: 2 mm, Reproduzierbarkeit (3 Sigma): 1,5 mm, Verfahrgeschwindigkeit max.: 10 m/s, Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC, Schnittstelle: RS 232, RS 422, Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig, Abmessungen: 84 mm x 166,5 mm x 159 mm, Werkstoff Gehause: Metall, Anzeige: LC-Display, LED, Umgebungstemperatur Betrieb: -5 ... 50 ?C, Schutzart: IP 65
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.066,75*
€ 3.176,22*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.071,80*
€ 3.181,32*
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 3.701,45*
€ 3.816,55*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.030,06*
€ 4.147,17*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.181,32*
€ 3.785,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.147,83*
€ 3.745,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.095,20*
€ 3.683,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.071,80*
€ 3.655,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50035630
ab € 114,67*
Zubehör
Leuze electronic
50038538
ab € 39,05*
Zubehör
Leuze electronic
50040097
ab € 27,58*
Zubehör
Leuze electronic
50104169
ab € 106,62*
Zubehör
Leuze electronic
50104170
ab € 86,26*
Zubehör
Leuze electronic
50104171
ab € 44,63*
Zubehör
Leuze electronic
50104172
ab € 38,41*
Zubehör
Leuze electronic
50104361
ab € 27,93*
Zubehör
Leuze electronic
50104362
ab € 134,66*
Zubehör
Leuze electronic
50104363
ab € 415,46*
Zubehör
Leuze electronic
50104364
ab € 165,68*
Zubehör
Leuze electronic
50104365
ab € 656,07*
Zubehör
Leuze electronic
50104366
ab € 1.036,89*
Zubehör
Leuze electronic
50104479
ab € 1.092,02*
Zubehör
Leuze electronic
50107255
ab € 184,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.