Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrasttaster - KRTM 20M/C-20-6526-S12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, KRTM 20M/C-20-6526-S12
Artikeldetailsicht 1, KRTM 20M/C-20-6526-S12
Artikeldetailsicht 2, KRTM 20M/C-20-6526-S12
Artikel-Nr.:
     6682-50113438
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50113438
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrastscanner
Kontrastsensor
Kontrasttaster
Lichttaster

Sonderausführung: Autokollimation, Zeitfunktion
Betriebsreichweite: 20 mm, ± 2 mm
Lichtquelle: LED, RGB
Versorgungsspannung: 12 ... 30 V, DC
Analogausgänge: 1 St.
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Analogausgang: Strom
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hell/dunkel umschaltbar
Schaltfrequenz: 50.000 Hz
Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig
Abmessungen: 30 mm x 80 mm x 53 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall
Bedienelemente: Folientastatur

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
53 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
80 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 717,85*
€ 774,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 721,34*
€ 780,26*
Lager 6682
15 Tage
3
€ 15,90*
ab € 874,55*
€ 932,82*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 948,55*
€ 1.011,44*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 932,82*
€ 1.110,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 919,81*
€ 1.094,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 896,27*
€ 1.066,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 883,06*
€ 1.050,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 874,55*
€ 1.040,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50034049
ab € 62,25*
Zubehör
Leuze electronic
50034050
ab € 48,09*
Zubehör
Leuze electronic
50034051
ab € 50,96*
Zubehör
Leuze electronic
50034118
ab € 33,49*
Zubehör
Leuze electronic
50104574
ab € 16,34*
Zubehör
Leuze electronic
50104575
ab € 16,05*
Zubehör
Leuze electronic
50104576
ab € 21,00*
Zubehör
Leuze electronic
50104577
ab € 21,76*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,33*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,19*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,43*
Zubehör
Leuze electronic
50132432
ab € 35,00*
Zubehör
Leuze electronic
50132536
ab € 11,64*
Zubehör
Leuze electronic
50132537
ab € 18,24*
Zubehör
Leuze electronic
50133802
ab € 11,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.