Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex-Lichtschranke polarisiert - PRK 53/6D.421-S8.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, PRK 53/6D.421-S8.3
Artikeldetailsicht 1, PRK 53/6D.421-S8.3
Artikeldetailsicht 2, PRK 53/6D.421-S8.3
Artikel-Nr.:
     6682-50113279
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50113279
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Applikation: Erkennung von hochtransparenten Flaschen
Sonderausführung: Autokollimation, HYGIENE-Design
Grenzreichweite: 0 ... 3,5 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, hell/dunkel umschaltbar
Schaltfrequenz: 1.000 Hz
Anschluss: Rundstecker, M8, Edelstahl, 3 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 14 mm x 35,6 mm x 20,3 mm
Werkstoff Gehäuse: Edelstahl
Bedienelemente: Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 70 °C
Schutzart: IP 67, IP 69K

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
20.3 mm
Breite:
14 mm
Höhe:
35.6 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, Reflex-Lichtschranke polarisiert
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,66*
€ 316,26*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 280,79*
€ 321,84*
Lager 6682
8
€ 15,90*
ab € 339,59*
€ 387,03*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 359,03*
€ 405,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 371,71*
€ 414,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,03*
€ 460,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,49*
€ 443,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,46*
€ 430,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,53*
€ 419,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,59*
€ 404,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50109257
ab € 7,62*
Zubehör
Leuze electronic
50130900
ab € 12,69*
Zubehör
Leuze electronic
50130905
ab € 14,24*
Zubehör
Leuze electronic
50130907
ab € 16,65*
Zubehör
Leuze electronic
50130920
ab € 12,95*
Zubehör
Leuze electronic
50130931
ab € 14,33*
Zubehör
Leuze electronic
50130932
ab € 18,20*
Zubehör
Leuze electronic
50145361
ab € 138,56*
Zubehör
Leuze electronic
50117583
ab € 23,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.