Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärer Barcodeleser - BCL 548i OM 100 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, BCL 548i OM 100 H
Artikeldetailsicht 1, BCL 548i OM 100 H
Artikeldetailsicht 2, BCL 548i OM 100 H
Artikeldetailsicht 3, BCL 548i OM 100 H
Masszeichnung 1, BCL 548i OM 100 H
Artikel-Nr.:
     6682-50113202
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50113202
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Sonderausführung: Heizung
Funktionen: AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Codefragment Technik, Heizung, Justage Mode, Referenzcodevergleich
Scanrate, typisch: 1.000 scans/s
Lesedistanz: 300 ... 1.000 mm
Lesetechnik: Schwenkspiegelscanner
Lichtstrahlaustritt: Nullage seitlich unter Winkel von 90°
Versorgungsspannung: 24 V, DC, -20 ... 20 %
Wählbare Ein-/Ausgänge: 4 St.
Schnittstelle: PROFINET, USB
Anschluss: USB
Abmessungen: 173 mm x 84 mm x 147 mm
Anzeige: LED, monochromes Grafikdisplay 128x64 Pixel, mit Hintergrundbeleuchtung
Bedienelemente: Taste(n), über Service Schnittstelle
Umgebungstemperatur Betrieb: -35 ... 40 °C
Zulassungen: c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
147 mm
Breite:
173 mm
Höhe:
84 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.169,94*
€ 6.429,21*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.169,94*
€ 6.429,21*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6.174,95*
€ 6.434,32*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 6.453,38*
€ 6.728,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7.030,41*
€ 7.306,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.728,22*
€ 8.006,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.674,71*
€ 7.942,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.528,78*
€ 7.769,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.463,03*
€ 7.691,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.453,38*
€ 7.679,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50020501
ab € 9,56*
Zubehör
Leuze electronic
50027375
ab € 96,02*
Zubehör
Leuze electronic
50107726
ab € 8,50*
Zubehör
Leuze electronic
50108833
ab € 190,47*
Zubehör
Leuze electronic
50108991
ab € 40,47*
Zubehör
Leuze electronic
50111224
ab € 132,84*
Zubehör
Leuze electronic
50112155
ab € 34,84*
Zubehör
Leuze electronic
50121435
ab € 98,74*
Zubehör
Leuze electronic
50124941
ab € 75,17*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,23*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,20*
Zubehör
Leuze electronic
50135073
ab € 30,28*
Zubehör
Leuze electronic
50135074
ab € 45,30*
Zubehör
Leuze electronic
50135080
ab € 37,17*
Zubehör
Leuze electronic
50135081
ab € 49,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.