Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärer Barcodeleser - BCL 548i SL 102 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, BCL 548i SL 102 H
Artikeldetailsicht 1, BCL 548i SL 102 H
Artikeldetailsicht 2, BCL 548i SL 102 H
Artikeldetailsicht 3, BCL 548i SL 102 H
Masszeichnung 1, BCL 548i SL 102 H
Artikel-Nr.:
     6682-50113192
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50113192
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Sonderausführung: Heizung
Funktionen: AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Codefragment Technik, Heizung, Justage Mode, Referenzcodevergleich
Scanrate, typisch: 1.000 scans/s
Lesedistanz: 1.000 ... 2.400 mm
Lesetechnik: Linienscanner
Lichtstrahlaustritt: frontseitig
Versorgungsspannung: 24 V, DC, -20 ... 20 %
Wählbare Ein-/Ausgänge: 4 St.
Schnittstelle: PROFINET, USB
Anschluss: USB
Abmessungen: 123,5 mm x 63 mm x 106,5 mm
Anzeige: LED, monochromes Grafikdisplay 128x64 Pixel, mit Hintergrundbeleuchtung
Bedienelemente: Taste(n), über Service Schnittstelle
Umgebungstemperatur Betrieb: -35 ... 40 °C
Zulassungen: c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
106.5 mm
Breite:
123.5 mm
Höhe:
63 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.651,97*
€ 5.942,84*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.683,67*
€ 5.942,84*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5.688,68*
€ 5.947,97*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 5.951,66*
€ 6.219,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6.462,04*
€ 6.752,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.219,29*
€ 7.400,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.181,58*
€ 7.356,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.026,53*
€ 7.171,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.953,74*
€ 7.084,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.951,66*
€ 7.082,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50020501
ab € 9,58*
Zubehör
Leuze electronic
50027375
ab € 95,62*
Zubehör
Leuze electronic
50107726
ab € 8,54*
Zubehör
Leuze electronic
50108833
ab € 189,86*
Zubehör
Leuze electronic
50108991
ab € 40,57*
Zubehör
Leuze electronic
50111224
ab € 132,95*
Zubehör
Leuze electronic
50112155
ab € 34,87*
Zubehör
Leuze electronic
50121435
ab € 98,99*
Zubehör
Leuze electronic
50124941
ab € 74,94*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,23*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,21*
Zubehör
Leuze electronic
50135073
ab € 30,28*
Zubehör
Leuze electronic
50135074
ab € 45,05*
Zubehör
Leuze electronic
50135080
ab € 36,92*
Zubehör
Leuze electronic
50135081
ab € 49,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.