Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster Hintergrundausblendung - HRTL 96B M/666.01S-S12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, HRTL 96B M/666.01S-S12
Artikeldetailsicht 1, HRTL 96B M/666.01S-S12
Artikeldetailsicht 2, HRTL 96B M/666.01S-S12
Artikel-Nr.:
     6682-50112804
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50112804
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Sonderausführung: 3 unabhängige Schaltausgänge, kleiner Lichtfleck (S)
Grenzreichweite, weiß 90%: 0,05 ... 6,5 m
Lichtquelle: Laser, rot
Schutzklasse: 2
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 3 St.
Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, hellschaltend
Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, hellschaltend
Schaltausgang 3: Transistor, Gegentakt, hellschaltend
Schaltfrequenz: 10 Hz
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall
Bedienelemente: Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 50 °C
Schutzart: IP 67, IP 69K

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
70 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichttaster, lichttaster, Taster Hintergrundausblendung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 646,87*
€ 710,35*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 648,61*
€ 710,35*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 654,14*
€ 715,31*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 659,82*
€ 724,03*
Lager 6682
16 Tage
3
€ 15,90*
ab € 796,25*
€ 867,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,49*
€ 1.032,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 863,16*
€ 1.027,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 840,55*
€ 1.000,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 822,61*
€ 978,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 796,25*
€ 947,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50025570
ab € 8,33*
Zubehör
Leuze electronic
50026204
ab € 12,73*
Zubehör
Leuze electronic
50032319
ab € 14,78*
Zubehör
Leuze electronic
50080334
ab € 37,08*
Zubehör
Leuze electronic
50080614
ab € 12,53*
Zubehör
Leuze electronic
50082084
ab € 19,23*
Zubehör
Leuze electronic
50104897
ab € 18,86*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,23*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,20*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,39*
Zubehör
Leuze electronic
50132432
ab € 34,72*
Zubehör
Leuze electronic
50132536
ab € 10,57*
Zubehör
Leuze electronic
50132537
ab € 16,48*
Zubehör
Leuze electronic
50133802
ab € 10,58*
Zubehör
Leuze electronic
50133803
ab € 16,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.