Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex-Lichtschranke polarisiert - PRK 53/6.42-S8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, PRK 53/6.42-S8
Artikeldetailsicht 1, PRK 53/6.42-S8
Artikeldetailsicht 2, PRK 53/6.42-S8
Artikel-Nr.:
     6682-50112475
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50112475
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Applikation: Erkennung von hochtransparenten Flaschen
Sonderausführung: Teach-Eingang, Autokollimation, HYGIENE-Design
Grenzreichweite: 0 ... 3,5 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltfrequenz: 1.000 Hz
Anschluss: Rundstecker, M8, Edelstahl, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 14 mm x 35,6 mm x 20,3 mm
Werkstoff Gehäuse: Edelstahl
Bedienelemente: Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 70 °C
Schutzart: IP 67, IP 69K

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
20.3 mm
Breite:
14 mm
Höhe:
35.6 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze electronic reflex-lichtschranke, leuze reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, Reflex-Lichtschranke polarisiert
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,66*
€ 311,39*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 282,95*
€ 316,88*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 288,56*
€ 323,30*
Frei Haus
ab € 314,05*
€ 352,85*
Lager 6682
176
€ 15,90*
ab € 338,47*
€ 380,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,99*
€ 453,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,97*
€ 440,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,97*
€ 427,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,77*
€ 418,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,47*
€ 402,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50003192
ab € 7,59*
Zubehör
Leuze electronic
50106152
ab € 14,95*
Zubehör
Leuze electronic
50106153
ab € 17,78*
Zubehör
Leuze electronic
50106154
ab € 14,98*
Zubehör
Leuze electronic
50106155
ab € 19,72*
Zubehör
Leuze electronic
50106957
ab € 10,93*
Zubehör
Leuze electronic
50106958
ab € 13,00*
Zubehör
Leuze electronic
50106960
ab € 8,63*
Zubehör
Leuze electronic
50106961
ab € 15,16*
Zubehör
Leuze electronic
50109257
ab € 7,62*
Zubehör
Leuze electronic
50110273
ab € 29,56*
Zubehör
Leuze electronic
50110274
ab € 27,04*
Zubehör
Leuze electronic
50112142
ab € 120,40*
Zubehör
Leuze electronic
50116939
ab € 8,59*
Zubehör
Leuze electronic
50145361
ab € 138,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.