Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabel-Lichtschranke - GS 61/6D.2,200-S12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, GS 61/6D.2,200-S12
Artikeldetailsicht 1, GS 61/6D.2,200-S12
Artikeldetailsicht 2, GS 61/6D.2,200-S12
Artikel-Nr.:
     6682-50112426
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50112426
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Lichtschranke

Physikalisches Prinzip: optisch
Applikation: Erkennung von nicht transparenten Etiketten
Etikettenbreite, min.: 2 mm
Etikettenlücke, min.: 2 mm
Medium: nicht transparent
Lichtquelle: LED, infrarot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Teacheingänge: 1 St.
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, Schaltsignal auf Etikett
Schaltfrequenz: 10.000 Hz
Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, 200 mm, 5 -polig
Maulweite: 3 mm
Maultiefe: 41 mm
Abmessungen: 11 mm x 30 mm x 60 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Bedienelemente: Teach-Knopf

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
60 mm
Breite:
11 mm
Höhe:
30 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 177,77*
€ 218,02*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 182,59*
€ 224,15*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 187,65*
€ 228,79*
Lager 6682
15 Tage
3
€ 15,90*
ab € 220,33*
€ 266,93*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 241,34*
€ 279,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,93*
€ 317,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,46*
€ 296,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,82*
€ 283,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,13*
€ 275,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,33*
€ 262,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50110803
ab € 8,00*
Zubehör
Leuze electronic
50112215
ab € 7,52*
Zubehör
Leuze electronic
50114381
ab € 8,97*
Zubehör
Leuze electronic
50123869
ab € 44,36*
Zubehör
Leuze electronic
50128583
ab € 31,60*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,54*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,26*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,29*
Zubehör
Leuze electronic
50130688
ab € 8,02*
Zubehör
Leuze electronic
50130690
ab € 10,45*
Zubehör
Leuze electronic
50130691
ab € 12,74*
Zubehör
Leuze electronic
50132431
ab € 23,48*
Zubehör
Leuze electronic
50132438
ab € 11,42*
Zubehör
Leuze electronic
50132439
ab € 13,45*
Zubehör
Leuze electronic
50132440
ab € 19,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.