Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulares Scanner Portal - MSP 290i - 520 N 00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MSP 290i - 520 N 00
Artikeldetailsicht 1, MSP 290i - 520 N 00
Artikeldetailsicht 2, MSP 290i - 520 N 00
Artikeldetailsicht 3, MSP 290i - 520 N 00
Artikel-Nr.:
     6682-50112420
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50112420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Anzahl Barcodeleser: 2 St.
Typ Barcodeleser: BCL 500i S N 102
Lesetechnik: Modulares Scanner Portal
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Schnittstelle: RS 232, RS 422

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11.283,04*
€ 11.450,61*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 11.309,15*
€ 11.455,66*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12.292,60*
€ 12.457,29*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.455,66*
€ 13.632,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.415,70*
€ 13.584,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.335,79*
€ 13.489,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.309,15*
€ 13.457,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.