Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulares Scanner Portal - MSP 290i - 520 L 00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MSP 290i - 520 L 00
Artikeldetailsicht 1, MSP 290i - 520 L 00
Artikeldetailsicht 2, MSP 290i - 520 L 00
Artikeldetailsicht 3, MSP 290i - 520 L 00
Artikel-Nr.:
     6682-50112418
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50112418
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Anzahl Barcodeleser: 2 St.
Typ Barcodeleser: BCL 500i S L 102
Lesetechnik: Modulares Scanner Portal
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Schnittstelle: RS 232, RS 422

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12.098,06*
€ 12.258,53*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 12.121,07*
€ 12.263,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13.194,85*
€ 13.337,36*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.263,58*
€ 14.593,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.224,72*
€ 14.547,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.146,98*
€ 14.454,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.121,07*
€ 14.424,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.