Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linienprofilsensor - LRS 36/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LRS 36/6
Artikeldetailsicht 1, LRS 36/6
Artikeldetailsicht 2, LRS 36/6
Artikel-Nr.:
     6682-50111330
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50111330
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Laserscanner
sicherheits-laserscanner leuze
sicherheits laserscanner

Applikation: 3D-Objekterkennung
Lichtquelle: Laser
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Aktivierungseingänge: 1 St.
Digitale Schaltausgänge: 6 St.
Schnittstelle: Ethernet
Anschlüsse: 3 St.
Abmessungen: 56 mm x 160 mm x 74 mm
Optikabdeckung: Glas

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
74 mm
Breite:
56 mm
Höhe:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Linienprofilsensor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.823,90*
€ 1.902,11*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.832,03*
€ 1.907,28*
Frei Haus
ab € 1.938,72*
€ 2.020,90*
Frei Haus
ab € 1.959,31*
€ 2.040,86*
Lager 6682
7 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 2.088,97*
€ 2.178,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.178,45*
€ 2.592,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.156,23*
€ 2.565,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.116,32*
€ 2.518,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.095,37*
€ 2.493,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.088,97*
€ 2.485,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50027375
ab € 95,33*
Zubehör
Leuze electronic
50111224
ab € 132,64*
Zubehör
Leuze electronic
50121435
ab € 99,44*
Zubehör
Leuze electronic
50124941
ab € 74,98*
Zubehör
Leuze electronic
50125541
ab € 662,94*
Zubehör
Leuze electronic
50126007
ab € 115,40*
Zubehör
Leuze electronic
50135079
ab € 31,36*
Zubehör
Leuze electronic
50135080
ab € 37,03*
Zubehör
Leuze electronic
50135081
ab € 50,23*
Zubehör
Leuze electronic
50135082
ab € 76,06*
Zubehör
Leuze electronic
50135127
ab € 33,39*
Zubehör
Leuze electronic
50135128
ab € 40,08*
Zubehör
Leuze electronic
50135129
ab € 57,65*
Zubehör
Leuze electronic
50135137
ab € 21,82*
Zubehör
Leuze electronic
50135138
ab € 26,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.