Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrasttaster - KRTM 55/4.1221-S8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, KRTM 55/4.1221-S8
Artikeldetailsicht 1, KRTM 55/4.1221-S8
Artikeldetailsicht 2, KRTM 55/4.1221-S8
Artikel-Nr.:
     6682-50110613
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50110613
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrastscanner
Kontrastsensor
Kontrasttaster
Lichttaster

Sonderausführung: Teach-Eingang, Zeitfunktion
Betriebsreichweite: 13 mm, ± 2 mm
Lichtquelle: LED, RGB
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hell/dunkel umschaltbar
Schaltfrequenz: 10.000 Hz
Anschluss: Rundstecker, M8, 4 -polig
Abmessungen: 14 mm x 35,5 mm x 25 mm
Werkstoff Gehäuse: Edelstahl
Bedienelemente: Teach-Knopf

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
25 mm
Breite:
14 mm
Höhe:
35.5 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,10*
€ 363,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 322,09*
€ 368,48*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 384,94*
€ 433,01*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 421,41*
€ 466,62*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,01*
€ 515,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,80*
€ 501,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,15*
€ 482,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,56*
€ 474,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,94*
€ 458,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50106152
ab € 15,00*
Zubehör
Leuze electronic
50106153
ab € 17,95*
Zubehör
Leuze electronic
50106154
ab € 15,09*
Zubehör
Leuze electronic
50106155
ab € 19,81*
Zubehör
Leuze electronic
50110273
ab € 29,62*
Zubehör
Leuze electronic
50110274
ab € 26,81*
Zubehör
Leuze electronic
50040269
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.