Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optischer Abstandssensor - ODSL 96B M/V6-S12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, ODSL 96B M/V6-S12
Artikeldetailsicht 1, ODSL 96B M/V6-S12
Artikeldetailsicht 2, ODSL 96B M/V6-S12
Masszeichnung 1, ODSL 96B M/V6-S12
Artikel-Nr.:
     6682-50109291
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50109291
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
leuze abstandssensor
abstandssensor

Tastsystem: gegen Objekt
Lichtquelle: Laser, rot
Lichtfleckgröße: 7 mm x 7 mm
Messbereich: 300 ... 10.000 mm
Geometrische Auflösung: 3,0 mm
Genauigkeit: 0,5 %
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Digitale Schalteingänge: 1 St.
Analogausgänge: 1 St.
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Ausgang: Spannung
Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig
Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm
Bedienelemente: Folientastatur, PC-Software

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
70 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Optischer Abstandssensor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 686,05*
€ 742,00*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 692,09*
€ 747,30*
Frei Haus
ab € 774,47*
€ 830,39*
Frei Haus
ab € 776,12*
€ 838,42*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 834,87*
€ 893,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 893,69*
€ 1.063,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 881,73*
€ 1.049,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,92*
€ 1.020,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 845,39*
€ 1.006,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 834,87*
€ 993,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50025570
ab € 8,29*
Zubehör
Leuze electronic
50026204
ab € 12,74*
Zubehör
Leuze electronic
50032319
ab € 14,73*
Zubehör
Leuze electronic
50080334
ab € 36,95*
Zubehör
Leuze electronic
50080614
ab € 12,52*
Zubehör
Leuze electronic
50082084
ab € 19,28*
Zubehör
Leuze electronic
50104574
ab € 16,39*
Zubehör
Leuze electronic
50104575
ab € 16,16*
Zubehör
Leuze electronic
50104576
ab € 20,94*
Zubehör
Leuze electronic
50104577
ab € 21,85*
Zubehör
Leuze electronic
50104897
ab € 18,88*
Zubehör
Leuze electronic
50107223
ab € 385,61*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,33*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,20*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.