Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandsensor optisch ODSL 96B M/V6-S12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-71869906
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50109291
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
leuze abstandssensor
abstandssensor

Abstandsensor optisch ODSL 96B M/V6-S12

Tastsystem: gegen Objekt
Lichtquelle: Laser, rot
Lichtfleckgröße: 7 mm x 7 mm
Messbereich: 300 ... 10.000 mm
Geometrische Auflösung: 3,0 mm
Genauigkeit: 0,5 %
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Digitale Schalteingänge: 1 St.
Analogausgänge: 1 St.
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Ausgang: Spannung
Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig
Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm
Bedienelemente: Folientastatur, PC-Software
Weitere Informationen:
Abtastprinzip:
Taster
Ausführung des Analogausgangs:
0 V ... 10 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Versorgungsspannung:
18..30 V
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
90 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Opto-Sensor, Vision-Sensor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 686,50*
€ 738,47*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 691,13*
€ 743,75*
Frei Haus
ab € 768,41*
€ 826,66*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 780,85*
€ 834,67*
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 833,82*
€ 889,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 834,67*
€ 993,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,88*
€ 981,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,02*
€ 954,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 790,73*
€ 940,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 780,85*
€ 929,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50025570
ab € 8,30*
Zubehör
Leuze electronic
50026204
ab € 12,73*
Zubehör
Leuze electronic
50032319
ab € 14,81*
Zubehör
Leuze electronic
50080334
ab € 36,93*
Zubehör
Leuze electronic
50080614
ab € 12,56*
Zubehör
Leuze electronic
50082084
ab € 19,27*
Zubehör
Leuze electronic
50104574
ab € 16,31*
Zubehör
Leuze electronic
50104575
ab € 16,13*
Zubehör
Leuze electronic
50104576
ab € 20,98*
Zubehör
Leuze electronic
50104577
ab € 21,76*
Zubehör
Leuze electronic
50104897
ab € 18,98*
Zubehör
Leuze electronic
50107223
ab € 384,59*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,32*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,18*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.