Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Lichtschranke Empfänger - LSER 53/66-S8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LSER 53/66-S8
Artikeldetailsicht 1, LSER 53/66-S8
Artikeldetailsicht 2, LSER 53/66-S8
Artikel-Nr.:
     6682-50108742
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50108742
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
leuze einweg-lichtschranke

Sonderausführung: HYGIENE-Design
Grenzreichweite: 0 ... 10 m
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN)
Schaltfrequenz: 1.000 Hz
Anschluss: Rundstecker, M8, Edelstahl, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 14 mm x 35,6 mm x 20,3 mm
Werkstoff Gehäuse: Edelstahl
Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 55 °C
Schutzart: IP 67, IP 69K

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
20.3 mm
Breite:
14 mm
Höhe:
35.6 mm
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, empfänger einweg-lichtschranke, Einweg-Lichtschranke Empfänger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 206,57*
€ 247,18*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 211,63*
€ 253,17*
Lager 6682
9
€ 15,90*
ab € 255,87*
€ 298,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 279,68*
€ 322,86*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 282,82*
€ 329,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,12*
€ 354,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,88*
€ 352,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,36*
€ 330,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,90*
€ 317,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,87*
€ 304,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50106152
ab € 15,05*
Zubehör
Leuze electronic
50106153
ab € 17,79*
Zubehör
Leuze electronic
50106154
ab € 15,00*
Zubehör
Leuze electronic
50106155
ab € 19,81*
Zubehör
Leuze electronic
50110273
ab € 29,60*
Zubehör
Leuze electronic
50110274
ab € 26,82*
Zubehör
Leuze electronic
50145361
ab € 137,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.