Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster Hintergrundausblendung - HRTR 55/66-XL,200-S12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, HRTR 55/66-XL,200-S12
Artikeldetailsicht 1, HRTR 55/66-XL,200-S12
Artikeldetailsicht 2, HRTR 55/66-XL,200-S12
Artikel-Nr.:
     6682-50107498
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50107498
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Sonderausführung: extra langer Lichtfleck (XL), Volledelstahl-Gehäuse
Grenzreichweite: 0,005 ... 0,1 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN)
Schaltfrequenz: 1.000 Hz
Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, Edelstahl, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 14 mm x 35,5 mm x 25 mm
Werkstoff Gehäuse: Edelstahl
Bedienelemente: Mehrgang-Spindel
Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 55 °C
Schutzart: IP 67, IP 69K

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
25 mm
Breite:
14 mm
Höhe:
35.5 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichttaster, lichttaster, Taster Hintergrundausblendung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,96*
€ 290,71*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 255,23*
€ 296,02*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 261,05*
€ 301,62*
Frei Haus
ab € 283,62*
€ 325,99*
Lager 6682
42
€ 15,90*
ab € 306,64*
€ 349,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,09*
€ 415,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,17*
€ 410,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,67*
€ 392,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,19*
€ 382,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,64*
€ 364,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50104570
ab € 20,00*
Zubehör
Leuze electronic
50104571
ab € 16,09*
Zubehör
Leuze electronic
50104572
ab € 17,88*
Zubehör
Leuze electronic
50104573
ab € 17,08*
Zubehör
Leuze electronic
50112960
ab € 28,63*
Zubehör
Leuze electronic
50112961
ab € 27,34*
Zubehör
Leuze electronic
50040269
ab € 5,81*
Zubehör
Leuze electronic
50118542
ab € 5,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.