Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor - TKS 40x60.P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, TKS 40x60.P
Artikeldetailsicht 1, TKS 40x60.P
Masszeichnung 1, TKS 40x60.P
Artikel-Nr.:
     6682-50106957
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50106957
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reflektor für Lichtschranken
leuze reflektor für lichtschranke
reflektor für lichtschranken

Bauform: rechteckig
Reflexionsfläche: 37 mm x 56 mm
Tripplegröße: 4 mm
Werkstoff: Kunststoff
Trägermaterial: Kunststoff
Chemische Bezeichnung Werkstoff: PES
Befestigung: Durchgangsbefestigung, klebbar
Materialverträglichkeit: ECOLAB

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Weitere Suchbegriffe: Reflektor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,03*
€ 15,71*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,10*
€ 15,86*
€ 5,46*
ab € 12,40*
€ 17,69*
Lager 6682
81
€ 15,90*
ab € 13,39*
€ 19,06*
€ 3,90*
ab € 14,11*
€ 20,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50148134
ab € 20,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.