Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärer Barcodeleser - BCL 500i OF 100 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, BCL 500i OF 100 H
Artikeldetailsicht 1, BCL 500i OF 100 H
Artikeldetailsicht 2, BCL 500i OF 100 H
Artikeldetailsicht 3, BCL 500i OF 100 H
Masszeichnung 1, BCL 500i OF 100 H
Artikel-Nr.:
     6682-50105470
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50105470
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Sonderausführung: Heizung
Funktionen: AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Codefragment Technik, Heizung, Justage Mode, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich
Scanrate, typisch: 1.000 scans/s
Lesedistanz: 500 ... 1.600 mm
Lesetechnik: Schwenkspiegelscanner
Lichtstrahlaustritt: Nullage seitlich unter Winkel von 90°
Versorgungsspannung: 24 V, DC, -20 ... 20 %
Wählbare Ein-/Ausgänge: 4 St.
Schnittstelle: MultiNet Plus, RS 232, RS 422, RS 485, USB
Anschluss: USB
Abmessungen: 173 mm x 84 mm x 147 mm
Anzeige: LED, monochromes Grafikdisplay 128x64 Pixel, mit Hintergrundbeleuchtung
Bedienelemente: Taste(n)
Umgebungstemperatur Betrieb: -35 ... 40 °C
Zulassungen: c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
147 mm
Breite:
173 mm
Höhe:
84 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.836,95*
€ 6.112,97*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 5.841,96*
€ 6.118,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6.353,08*
€ 6.641,22*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6.480,73*
€ 6.772,62*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.118,10*
€ 7.280,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.079,08*
€ 7.234,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.917,98*
€ 7.042,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.841,96*
€ 6.951,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50020501
ab € 9,55*
Zubehör
Leuze electronic
50027375
ab € 95,93*
Zubehör
Leuze electronic
50038537
ab € 38,88*
Zubehör
Leuze electronic
50038538
ab € 38,92*
Zubehör
Leuze electronic
50038539
ab € 27,67*
Zubehör
Leuze electronic
50104169
ab € 106,33*
Zubehör
Leuze electronic
50104170
ab € 86,07*
Zubehör
Leuze electronic
50104171
ab € 44,93*
Zubehör
Leuze electronic
50104172
ab € 38,46*
Zubehör
Leuze electronic
50107726
ab € 8,91*
Zubehör
Leuze electronic
50108446
ab € 189,87*
Zubehör
Leuze electronic
50108833
ab € 203,72*
Zubehör
Leuze electronic
50110240
ab € 490,19*
Zubehör
Leuze electronic
50111224
ab € 132,55*
Zubehör
Leuze electronic
50121435
ab € 99,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.