Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall Einwegschranke Empfänger - LSEU 18/24-S12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LSEU 18/24-S12
Artikeldetailsicht 1, LSEU 18/24-S12
Artikeldetailsicht 2, LSEU 18/24-S12
Artikel-Nr.:
     6682-50103364
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50103364
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
leuze einweg-lichtschranke
einweg-lichtschranke

Abstrahlrichtung: frontseitig
Betriebsreichweite: 0 ... 0,65 m
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schließer (NO)
Schaltausgang 2: Transistor, NPN, Schließer (NO)
Schaltfrequenz: 100 Hz
Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig
Bauform: kubisch
Abmessungen: 15 mm x 50 mm x 33 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall
Bedienelemente: Stufenschalter

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
33 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Ultraschall Einwegschranke Empfänger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 220,70*
€ 258,86*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 221,29*
€ 260,34*
Frei Haus
ab € 242,87*
€ 280,88*
Frei Haus
ab € 244,47*
€ 283,45*
Lager 6682
71
€ 15,90*
ab € 262,18*
€ 301,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,11*
€ 358,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,60*
€ 356,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,60*
€ 337,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,23*
€ 326,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,18*
€ 311,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50020833
ab € 12,56*
Zubehör
Leuze electronic
50104574
ab € 16,29*
Zubehör
Leuze electronic
50104575
ab € 16,18*
Zubehör
Leuze electronic
50104576
ab € 20,93*
Zubehör
Leuze electronic
50104577
ab € 21,83*
Zubehör
Leuze electronic
50117828
ab € 28,63*
Zubehör
Leuze electronic
50117829
ab € 24,64*
Zubehör
Leuze electronic
50117830
ab € 28,63*
Zubehör
Leuze electronic
50127177
ab € 12,38*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,32*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,19*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,34*
Zubehör
Leuze electronic
50132432
ab € 35,01*
Zubehör
Leuze electronic
50132536
ab € 11,64*
Zubehör
Leuze electronic
50132537
ab € 18,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.