Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex-Lichtschranke polarisiert - PRK 92/3 L Ex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, PRK 92/3 L Ex
Artikeldetailsicht 1, PRK 92/3 L Ex
Artikel-Nr.:
     6682-50080723
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50080723
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Grenzreichweite: 0,2 ... 5 m
Lichtquelle: LED, rot
Schaltfrequenz: 60 Hz
Versorgungsspannung: 5,5 ... 13 V, DC
Schnittstelle: NAMUR
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 20 mm x 80 mm x 42,2 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall
Umgebungstemperatur Betrieb: -20 ... 50 °C
Ex-Gerätekategorie: 2
Ex-Zone: 1, 21
Schutzart: IP 67
Sonderausführung: Ex-Geschützt

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
42.2 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze electronic reflex-lichtschranke, leuze reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, Reflex-Lichtschranke polarisiert
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 521,31*
€ 589,78*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 526,67*
€ 595,12*
Frei Haus
ab € 588,58*
€ 659,10*
Frei Haus
ab € 593,49*
€ 665,28*
Lager 6682
75
€ 15,90*
ab € 639,10*
€ 707,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,50*
€ 841,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,79*
€ 829,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,11*
€ 797,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,24*
€ 782,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,10*
€ 760,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50018415
ab € 13,88*
Zubehör
Leuze electronic
50022815
ab € 6,59*
Zubehör
Leuze electronic
50037783
ab € 91,20*
Zubehör
Leuze electronic
50037784
ab € 77,37*
Zubehör
Leuze electronic
50003186
ab € 5,42*
Zubehör
Leuze electronic
50024127
ab € 5,35*
Zubehör
Leuze electronic
50022816
ab € 7,57*
Zubehör
Leuze electronic
50022814
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.