Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Lichtschranke Sender - LS 92/3 SE-L Ex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LS 92/3 SE-L Ex
Artikeldetailsicht 1, LS 92/3 SE-L Ex
Artikel-Nr.:
     6682-50080722
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50080722
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg-lichtschranke

Grenzreichweite: 0 ... 15,6 m
Lichtquelle: LED, rot
Schaltfrequenz: 60 Hz
Versorgungsspannung: 5,5 ... 13 V, DC
Schnittstelle: NAMUR
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 20 mm x 80 mm x 42,2 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall
Umgebungstemperatur Betrieb: -20 ... 50 °C
Ex-Gerätekategorie: 2
Ex-Zone: 1, 21
Schutzart: IP 67
Sonderausführung: Ex-Geschützt

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
42.2 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Lichtschranke Sender
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 508,08*
€ 562,14*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 517,44*
€ 574,98*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 523,25*
€ 585,29*
Frei Haus
ab € 581,27*
€ 638,75*
Lager 6682
10 Tage
20
€ 15,90*
ab € 623,82*
€ 687,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,19*
€ 817,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,07*
€ 811,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,64*
€ 787,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,66*
€ 771,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,82*
€ 742,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50018415
ab € 13,79*
Zubehör
Leuze electronic
50037783
ab € 78,57*
Zubehör
Leuze electronic
50037784
ab € 77,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.