Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Lichtschranke Empfänger - LS 92/3 E-L Ex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LS 92/3 E-L Ex
Artikeldetailsicht 1, LS 92/3 E-L Ex
Artikel-Nr.:
     6682-50080721
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50080721
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg-lichtschranke

Versorgungsspannung: 5,5 ... 13 V, DC
Schnittstelle: NAMUR
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 20 mm x 85 mm x 42,2 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall
Umgebungstemperatur Betrieb: -20 ... 50 °C
Ex-Gerätekategorie: 2
Ex-Zone: 1, 21
Schutzart: IP 67
Sonderausführung: Ex-Geschützt

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
42.2 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Lichtschranke Empfänger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 612,18*
€ 668,94*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 604,62*
€ 673,92*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 627,48*
€ 682,16*
Frei Haus
ab € 697,48*
€ 754,14*
Lager 6682
10 Tage
25
€ 15,90*
ab € 753,36*
€ 813,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 813,36*
€ 967,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,91*
€ 964,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 793,70*
€ 944,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,58*
€ 925,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 753,36*
€ 896,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50018415
ab € 13,65*
Zubehör
Leuze electronic
50037783
ab € 79,22*
Zubehör
Leuze electronic
50037784
ab € 77,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.