Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster Hintergrundausblendung - HRT 96M/P-1620-1200-41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, HRT 96M/P-1620-1200-41
Artikeldetailsicht 1, HRT 96M/P-1620-1200-41
Artikeldetailsicht 2, HRT 96M/P-1620-1200-41
Artikel-Nr.:
     6682-50061102
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50061102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Sonderausführung: Heizung, Zeitfunktion
Grenzreichweite, weiß 90%: 0,1 ... 1,8 m
Lichtquelle: LED, infrarot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend
Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend
Schaltfrequenz: 300 Hz
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall
Bedienelemente: Mehrgang-Spindel
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 55 °C
Schutzart: IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
70 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichttaster, lichttaster, Taster Hintergrundausblendung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 402,01*
€ 465,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 406,28*
€ 470,76*
Lager 6682
19
€ 15,90*
ab € 492,61*
€ 557,79*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 533,57*
€ 600,99*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,79*
€ 663,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,71*
€ 639,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,17*
€ 615,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,11*
€ 598,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,61*
€ 586,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50025570
ab € 8,29*
Zubehör
Leuze electronic
50026204
ab € 12,75*
Zubehör
Leuze electronic
50032319
ab € 14,77*
Zubehör
Leuze electronic
50080334
ab € 37,06*
Zubehör
Leuze electronic
50080614
ab € 12,59*
Zubehör
Leuze electronic
50082084
ab € 19,32*
Zubehör
Leuze electronic
50104897
ab € 18,96*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,55*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,26*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,40*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,35*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,68*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 19,12*
Zubehör
Leuze electronic
50130672
ab € 13,61*
Zubehör
Leuze electronic
50130675
ab € 19,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.