Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstärker - VS 403/R-AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, VS 403/R-AC
Artikeldetailsicht 1, VS 403/R-AC
Artikel-Nr.:
     6682-50040824
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50040824
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
trennverstärker

Schaltfrequenz: 15 Hz
Anzahl digitaler Schaltausgänge: 2 St.
Art der Schnittstelle: NAMUR
Ex-Gerätegruppe: II
Zündschutzart: „ia“ eigensicher
Schutzart: IP 20 (Klemmen), IP 30 (Gehäuse)
Ex-Norm: EN 50014, EN 50020, EN 50021, EN 50281-1-1, EN 50284

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
112 mm
Breite:
18 mm
Höhe:
99.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Verstärker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 769,13*
€ 842,95*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 775,32*
€ 848,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 842,82*
€ 919,23*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 857,85*
€ 936,98*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 848,21*
€ 1.009,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 839,33*
€ 998,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 806,65*
€ 959,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,72*
€ 943,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,32*
€ 922,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.